L'Ebenoid - Prolongateur 6A 2x0,75-blanc-2m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - fiche CEE
type raccordement 2 - fiche CEE
nombre de conducteurs - 2
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
longueur - 2 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3477870360300
Réf. Sonepar
00057036030
Réf. Fournisseur
036030
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
type raccordement 1
fiche CEE
type raccordement 2
fiche CEE
nombre de conducteurs
2
section nominale du conducteur
0.75 mm²
longueur
2 m
système de connecteur orienté système
Oui
matériau de la gaine
PVC
courant nominal
6 A
couleur de gaine
blanc
conduit spiralé
Non
avec conducteur de protection
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
avec interrupteur pour câble souple
Non
Prolongateur 6A 2x0,75-blanc-Longueur câble 2m, section nominale du conducteur:0,75 mm², type raccordement 1:fiche CEE, type raccordement 2:fiche CEE, nombre de conducteurs:2