L'Ebenoid - Prolongateur 16A 2P+T-3G1,5-blanc-3m

L'Ebenoid - Prolongateur 16A 2P+T-3G1,5-blanc-3m

LEBENOID

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - fiche CEE

  • type raccordement 2 - fiche CEE

  • nombre de conducteurs - 3

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • longueur - 3 m

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3477870363011

Réf. Sonepar

00057036301

Réf. Fournisseur

036301

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

type raccordement 1

fiche CEE

type raccordement 2

fiche CEE

nombre de conducteurs

3

section nominale du conducteur

1.5 mm²

longueur

3 m

matériau de la gaine

PVC

courant nominal

16 A

couleur de gaine

blanc

conduit spiralé

Non

avec conducteur de protection

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

avec interrupteur pour câble souple

Non

Prolongateur 16A 2 pôles + terre-3G1,5-blanc. Longueur câble 3m, type raccordement 1:fiche CEE, type raccordement 2:fiche CEE, nombre de conducteurs:3