L'Ebenoid - Douille E14 1/2 filetée SB noir M10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - douille
matériau - plastique
douille - E14
type de fixation - fixation à vis
couleur - noir
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3477870469157
Réf. Sonepar
00057046915
Réf. Fournisseur
046915
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
modèle
douille
matériau
plastique
douille
E14
type de fixation
fixation à vis
couleur
noir
avec insertion de starter
Oui
filetage de raccord
M10 x 1
Douille E14 1/2 filetée simple bague noir raccord M10, douille:E14, filetage de raccord:M10 x 1, matériau:plastique