L'Ebenoid - Eo S19 SSL Inter PC 20VA blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 75 W
indice de protection (IP) - IP24
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
classe de protection - II
finition du paralume - blanc
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3477870552187
Réf. Sonepar
00057055218
Réf. Fournisseur
055218
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
puissance du système
75 W
indice de protection (IP)
IP24
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
classe de protection
II
finition du paralume
blanc
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Réglette Eo S19 sans source lumineuse interrupteur prise 20VA blanc, classe II, IK07, IP24, montage en applique, puissance du système:75 W, test au fil incandescent:650 °C
Les Atouts de l'article:
Réglette longueur 445mm, largeur 64mm et profondeur 90mm. Embase polypropylène, diffuseur polycarbonate blanc. Livré sans lampe, 1x50W maxi, culot S19. Interrupteur intégré. Transfo 230V 20VA avec prise rasoir 2P. Classe II.
Les Atouts de la gamme:
Eo, réglette de salle de bain et cuisine classique et fonctionnelle. Corps en polypropylène et diffuseur en polycarbonate, Eo est disponible avec plusieurs types de sources. Disponible avec et sans interrupteur et détecteur infrarouge.