L'Ebenoid - Eo LED 500lm 3000K inter blanc

LEBENOID

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 10 W

  • flux lumineux utile - 500 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP24

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3477870553030

Réf. Sonepar

00057055303

Réf. Fournisseur

055303

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

puissance du système

10 W

flux lumineux utile

500 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP24

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

40000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

classe de protection

II

source lumineuse

LED non interchangeable

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

40000 h

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

50 lm/W

couleur de la lumière

blanc

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Réglette LED Eo 500lm 3000K avec interrupteur blanc, classe II, IK07, IP24, applique, puiss.:10 W, L70/B50 à 25°C:40000 h, L80/B10 à 25°C:40000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:50lm/W

Les Atouts de l'article:

Réglette, longueur 445mm, largeur 64mm et profondeur 90mm. Embase polypropylène, diffuseur polycarbonate blanc. Version équipée d'une platine LED 7W. Interrupteur intégré. Classe II.

Les Atouts de la gamme:

Eo, réglette de salle de bain et cuisine classique et fonctionnelle. Corps en polypropylène et diffuseur en polycarbonate, Eo est disponible avec plusieurs types de sources. Disponible avec et sans interrupteur et détecteur infrarouge.