L'Ebenoid - Eo LED 500lm 3000K PC 2P+T blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 10 W
flux lumineux utile - 500 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP24
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
3477870553047
Réf. Sonepar
00057055304
Réf. Fournisseur
055304
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
puissance du système
10 W
flux lumineux utile
500 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP24
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
40000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
classe de protection
I
source lumineuse
LED non interchangeable
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
40000 h
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
50 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Réglette LED Eo 500lm 3000K blanc, classe I, IK07, IP24, applique, puiss.:10 W, L70/B50 à 25°C:40000 h, L80/B10 à 25°C:40000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:50lm/W
Les Atouts de l'article:
Réglette, longueur 445mm, largeur 64mm et profondeur 90mm. Embase polypropylène, diffuseur polycarbonate blanc. Version équipée d'une platine LED 7W. Sans interrupteur. Prise 16A 2P+T. Classe I.
Les Atouts de la gamme:
Eo, réglette de salle de bain et cuisine classique et fonctionnelle. Corps en polypropylène et diffuseur en polycarbonate, Eo est disponible avec plusieurs types de sources. Disponible avec et sans interrupteur et détecteur infrarouge.