L'Ebenoid - Eo S19 LED 400lm 3000K inter PC 2P+T blanc

LEBENOID

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 7 W

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP24

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3477870553153

Réf. Sonepar

00057055315

Réf. Fournisseur

055315

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

puissance du système

7 W

flux lumineux utile

400 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP24

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

35000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

classe de protection

I

source lumineuse

LED interchangeable

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

35000 h

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

57.1 lm/W

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.9

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Réglette LED Eo S19 400lm 3000K interrupteur prise 2 pôles + terre blanc, classe I, IK07, IP24, applique, puiss.:7 W, L70/B50 à 25°C:35000 h, L80/B10 à 25°C:35000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:57,1lm/W

Les Atouts de l'article:

Réglette longueur 445mm, largeur 64mm et profondeur 90mm. Embase polypropylène, diffuseur polycarbonate blanc. Version lampée avec un tube LED 7W. Interrupteur intégré. Prise 16A 2P+T. Classe I.

Les Atouts de la gamme:

Eo, réglette de salle de bain et cuisine classique et fonctionnelle. Corps en polypropylène et diffuseur en polycarbonate, Eo est disponible avec plusieurs types de sources. Disponible avec et sans interrupteur et détecteur infrarouge.