L'Ebenoid - Pontet gris pour câble diam. 19 mm

L'Ebenoid - Pontet gris pour câble diam. 19 mm

LEBENOID

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • adapté au diamètre - 19...19 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • double collier - Oui

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3477870683195

Réf. Sonepar

00057068319

Réf. Fournisseur

068319

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

forme

rond

adapté au diamètre

19...19 mm

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

double collier

Oui

couleur

gris

avec clou

Oui

longueur de clou

40 mm

diamètre du clou

2.5 mm

Pontet gris pour câble diamètre 19 mm, forme:rond, avec clou, adapté au diamètre:19 mm