L'Ebenoid - Axiome T2 2xE27 SSL HF AV blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 84 W
flux lumineux utile - 1000 lm
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - > IK10
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3477870730523
Réf. Sonepar
00057073052
Réf. Fournisseur
073052
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
puissance du système
84 W
flux lumineux utile
1000 lm
indice de protection (IP)
IP54
indice de protection contre les chocs (IK)
> IK10
classe de protection
II
couleur du boîtier/corps
blanc
montage en ligne continue possible
Non
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
lampe halogène haute tension
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
2
douille
E27
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique opalin
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
couleur de la lumière
blanc
hauteur/profondeur
100 mm
diamètre externe
230 mm
Hublot Axiome T2 2 culots E27 sans source lumineuse hyperfréquence antivandale blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, > IK10, IP54, montage en applique/plafond, puissance:84 W, test au fil incandescent:650 °C
Les Atouts de l'article:
Hublot fonctionnel et polyvalent. Diamètre optimisé de 320mm et épaisseur 100mm (taille 2). Embase et diffuseur en d2eux parties pour simplifier la pose. Corps polypropylène blc et diffuseur polycarbonate opale. Détection HF. Douille E27 sans lampe.
Les Atouts de la gamme:
Axiome, hublot fonctionnel ultra polyvalent. Embase et diffuseur en polycarbonate. Disponible en 2 tailles, On/OFF, hyperfréquence, infrarouge et préavis de veille. Le + : prédécoupe pour l'arrivée en goulotte en rénovation.