L'Ebenoid - H350 LED 2300lm 4000K HF FO AV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 28 W
flux lumineux utile - 2300 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3477870740317
Réf. Sonepar
00057074031
Réf. Fournisseur
074031
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
puissance du système
28 W
flux lumineux utile
2300 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique opalin
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
50000 h
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
efficience du luminaire
82.1 lm/W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.96
hauteur/profondeur
105 mm
diamètre externe
350 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Hublot LED H350 2300lm 4000K hyperfréquence flux orienté antivandale, classe II, avec détecteur de mouvement, IK10, IP65, applique, puiss.:28 W, L70/B50:50000 h, photobio:GR0, test fil incand.:850 °C, efficience:82,1lm/W
Les Atouts de l'article:
Hublot fonctionnel en deux parties : embase et diffuseur en connexion push-in.
Les Atouts de la gamme:
H350. Hublot lumineux et performant dédié aux circulations horizontales et verticales. Volume autour de la platine LED favorise la dissipation de la chaleur. Le + : existe en version flux orienté pour l'accessibilité des circulations verticales.