L'Ebenoid - Ovale E27 SSL grille blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15 W
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK04
classe de protection - II
couleur du boîtier/corps - blanc
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3477870753119
Réf. Sonepar
00057075311
Réf. Fournisseur
075311
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
puissance du système
15 W
indice de protection (IP)
IP44
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
classe de protection
II
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse
lampe à incandescence
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
verre structuré
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
hauteur/profondeur
108 mm
longueur
170 mm
diamètre externe
113 mm
Hublot Ovale E27 sans source lumineuse grille blanc, classe II, IK04, IP44, montage en applique/plafond, puissance du système:15 W, test au fil incandescent:650 °C
Les Atouts de l'article:
Applique fonctionnelle ovale avec grille. Montage murale. Intérieur ou extérieur. Anneau et grille en polypropylène, diffuseur en verre. Montage facile : 2 points de fixation avec rattrapage de jeu. Livré sans lampe (douille E27).
Les Atouts de la gamme:
Gamme de hublot traditionnels. Ovale, rond, rectangulaire, avec ou sans grille, les gammes 62, 75W, 100W … se déclinent dans la pure tradition du hublot Lébénoïd, Elles peuvent être installées à l'intérieur comme à l'extérieur des bâtiments.