L'Ebenoid - Squad LED 2500lm 4000K HF AV noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 21 W
flux lumineux utile - 2500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3477870764733
Réf. Sonepar
00057076473
Réf. Fournisseur
076473
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
puissance du système
21 W
flux lumineux utile
2500 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
> IK10
classe de protection
II
couleur du boîtier/corps
noir
source lumineuse
LED non interchangeable
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
50000 h
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
efficience du luminaire
119 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Hublot LED Squad 2500lm 4000K hyperfréquence antivandale noir, classe II, avec détecteur de mouvement, > IK10, IP65, applique/plafond, puiss.:21 W, L70/B50:50000 h, photobio:GR0, test fil incand.:850 °C, efficience:119lm/W
Les Atouts de l'article:
Hublot fonctionnel en deux parties: diffuseur solidaire de la colerette.
Les Atouts de la gamme:
Squad: la puissance et l'efficacité. Hublot lumineux performant, dédié aux circulations horizontales et verticales. Corps, anneau et diffuseur en polycarbonate. Le + : existe en version "flux orienté" pour l'accessibilité des circulations verticales