L'Ebenoid - D2L LED 1200lm 4000K AV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15 W
flux lumineux utile - 1200 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP55
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 60000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3477870777009
Réf. Sonepar
00057077700
Réf. Fournisseur
077700
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
puissance du système
15 W
flux lumineux utile
1200 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP55
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
60000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
classe de protection
II
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Oui
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
15...15 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique opalin
finition du paralume
sans
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
pas de variation
Oui
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
45000 h
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-10...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
80 lm/W
longueur
58 mm
diamètre externe
225 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Hublot LED D2L 1200lm 4000K antivandale blanc, classe II, IK10, IP55, applique/plafond, puiss.:15 W, L70/B50:60000 h, L80/B10:45000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:80lm/W
Les Atouts de l'article:
Hublot LED compact pour un encombrement réduit. Zéro maintenance.
Les Atouts de la gamme:
D2L : simple et compact. Idéal en rénovation, prédécoupe arrivée câble. Hublot fonctionnel ultra compact et antivandale. En polycarbonate pour une meilleure résistance aux chocs. en version ON/OFF ou HFA. Collerette noire, blanche ou grise anthracite