L'Ebenoid - H62 E27 LED 500lm 3000K blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 9 W
flux lumineux utile - 500 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3477870777610
Réf. Sonepar
00057077761
Réf. Fournisseur
077761
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
puissance du système
9 W
flux lumineux utile
500 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
classe de protection
II
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
9...9 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
E27
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
verre structuré
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
35000 h
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
55.5 lm/W
couleur de la lumière
blanc
hauteur/profondeur
107 mm
diamètre externe
225 mm
Hublot 62 9w LED E27 3000K IP44 IK08 Classe II on/off avec anneau blanc, classe II, IK08, IP44, applique/plafond, puiss.:9 W, flux:500lm, L70/B50:35000 h, test fil incand.:650 °C, efficience:55,5lm/W
Les Atouts de l'article:
Hublot fonctionnel. Montage mural ou plafonnier, installation intérieur ou extérieur. Anneau en polypropylène blanc et diffuseur PC. Ouverture facile en 1/4 de tour. Deux points de fixation (avec ratrappage de jeu). Livré avec une source LED.
Les Atouts de la gamme:
Gamme de hublot traditionnels. Ovale, rond, rectangulaire, avec ou sans grille, les gammes 62, 75W, 100W … se déclinent dans la pure tradition du hublot Lébénoïd, Elles peuvent être installées à l'intérieur comme à l'extérieur des bâtiments.