L'Ebenoid - H62 E27 SSL blanc

LEBENOID

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 70 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • classe de protection - II

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3477870777641

Réf. Sonepar

00057077764

Réf. Fournisseur

077764

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

puissance du système

70 W

indice de protection (IP)

IP44

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

classe de protection

II

couleur du boîtier/corps

blanc

adapté à un montage encastré

Oui

montage en ligne continue possible

Non

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

lampe fluorescente compacte

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

1

douille

E27

matériau du boîtier/corps

plastique

matériau de la verrine

verre structuré

finition du paralume

sans

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Oui

pas de variation

Oui

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-10...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

couleur de la lumière

blanc

hauteur/profondeur

107 mm

diamètre externe

225 mm

Hublot 62 rond E27 sans source lumineuse blanc, classe II, IK08, IP44, montage en applique/plafond, puissance du système:15 W, test au fil incandescent:650 °C

Les Atouts de l'article:

Hublot fonctionnel. Montage mural ou plafonnier, installation intérieur ou extérieur. Anneau en polypropylène blanc et diffuseur en PC. Ouverture facile en 1/4 de tour. Deux points de fixation (avec ratrappage de jeu). Douille E27 sans lampe.

Les Atouts de la gamme:

Gamme de hublot traditionnels. Ovale, rond, rectangulaire, avec ou sans grille, les gammes 62, 75W, 100W … se déclinent dans la pure tradition du hublot Lébénoïd, Elles peuvent être installées à l'intérieur comme à l'extérieur des bâtiments.