L'Ebenoid - Option E27 SSL HF AV blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 60 W
température de couleur - 77...77 K
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - > IK10
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3477870788067
Réf. Sonepar
00057078806
Réf. Fournisseur
078806
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
puissance du système
60 W
température de couleur
77...77 K
indice de protection (IP)
IP44
indice de protection contre les chocs (IK)
> IK10
classe de protection
II
couleur du boîtier/corps
blanc
montage en ligne continue possible
Non
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
lampe halogène haute tension
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique structuré
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
couleur de la lumière
blanc
hauteur/profondeur
116 mm
diamètre externe
300 mm
Hublot Option E27 sans source lumineuse hyperfréquence antivandale blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, > IK10, IP44, montage en applique, puissance:60 W, test au fil incandescent:650 °C
Les Atouts de l'article:
Hublot fonctionnel montage 1/4 de tour. Corps polypropylène et diffuseur polycarbonate. 8 points de fixation (avec rattrapage de jeu) dont 4 en bordure de hublot pour réduire le risque d'arrachement. Livré sans lampe culot E27. Détecteur HF.
Les Atouts de la gamme:
Basiques et fonctionnels, les hublots Option sont adaptés à l'éclairage intérieur et extérieur sous abris. Corps et anneaux en polypropylène et diffuseur polycarbonate. Solution de montage idéale en rénovation.