L'Ebenoid - Option E27 SSL VT blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 70 W
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK04
classe de protection - II
couleur du boîtier/corps - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3477870788173
Réf. Sonepar
00057078817
Réf. Fournisseur
078817
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
puissance du système
70 W
indice de protection (IP)
IP44
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
classe de protection
II
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Oui
montage en ligne continue possible
Non
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
lampe fluorescente compacte
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
verre structuré
finition du paralume
sans
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
pas de variation
Oui
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
hauteur/profondeur
116 mm
diamètre externe
300 mm
Hublot Option E27 sans source lumineuse verre translucide blanc, classe II, IK04, IP44, montage en applique, puissance du système:70 W, test au fil incandescent:650 °C
Les Atouts de l'article:
Hublot fonctionnel montage en 1/4 de tour. Corps polypropylène et diffuseur en verre translucide.8 points de fixation (avec rattrapage de jeu) dont 4 en bordure limite de hublot pour réduire le risque d'arrachement. Livré sans lampe.
Les Atouts de la gamme:
Basiques et fonctionnels, les hublots Option sont adaptés à l'éclairage intérieur et extérieur sous abris. Corps et anneaux en polypropylène, 2 types de diffuseurs sont disponibles : verre ou PMMA. Solution de montage idéale en rénovation.