L'Ebenoid - Atoll ovale E27 SSL IR blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 75 W
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK04
classe de protection - II
couleur du boîtier/corps - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3477870795508
Réf. Sonepar
00057079550
Réf. Fournisseur
079550
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
puissance du système
75 W
indice de protection (IP)
IP44
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
classe de protection
II
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Oui
montage en ligne continue possible
Non
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en saillie
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
lampe fluorescente compacte
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique structuré
finition du paralume
sans
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
couleur de la lumière
blanc
largeur
240 mm
hauteur/profondeur
114 mm
longueur
330 mm
Applique Atoll ovale E27 sans source lumineuse infrarouge blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, IK04, IP44, montage en applique, puissance du système:75 W, test au fil incandescent:650 °C
Les Atouts de l'article:
Applique murale fonctionnelle, ovale de dimensions 330x240mm – profondeur. 114mm Corps et bloc optique polycarbonate, avec 3 prédécoupes latérales pour arrivée possible en goulotte 22x13mm, Appareil équipé d’un détecteur de passage infrarouge de 10
Les Atouts de la gamme:
Les appliques Atoll Ovale sont idéales pour éclairer vos entrées. Disponible en version On/Off ou avec détecteur infrarouge intégrable. Avec leurs anneaux noir ou blanc, ils s'adaptent à tous les extérieurs. Couleur sur demande possible.