L'Ebenoid - Tube S19 LED 7W 450lm 3000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 7 W
flux lumineux utile - 450 lm
température de couleur - 3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
puissance de lampe acceptée - 7...7 W
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3477870799674
Réf. Sonepar
00057079967
Réf. Fournisseur
079967
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
puissance du système
7 W
flux lumineux utile
450 lm
température de couleur
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
puissance de lampe acceptée
7...7 W
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
30000 h
efficience du luminaire
64.2 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Tube LED S19 7W 450lm 3000K, puissance:7 W, flux:450lm, durée de vie nominale L70/B50:30000 h, durée de vie nominale L80/B10:30000 h, risque photobiologique:GR0, efficience:64,2lm/W