L'Ebenoid - Domino porcelaine 2P 4 mm²
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 4...4 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 2
mode de pose - autre
couleur - blanc
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3477870867014
Réf. Sonepar
00057086701
Réf. Fournisseur
086701
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
4...4 mm²
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre de pôles
2
mode de pose
autre
couleur
blanc
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
matériau du corps isolant
céramique
Domino porcelaine 2 pôles 4mm² blanc, température d'utilisation:230 °C, raccordement à vis, section cable rigide:4mm², section cable souple:4mm², matériau du corps isolant:céramique