L'Ebenoid - Barrette 6 mm² noire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...6 mm²
courant assigné In - 25 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 12
mode de pose - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3477870868110
Réf. Sonepar
00057086811
Réf. Fournisseur
086811
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
6...6 mm²
courant assigné In
25 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre de pôles
12
mode de pose
autre
couleur
noir
écart central entre les trous
9 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de raccordement cable souple
6...6 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
matériau du corps isolant
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
HB
largeur
17 mm
hauteur
15 mm
profondeur
107 mm
plaque de fermeture requise
Non
transparent
Non
Barrette de connexion 6mm² noire, larg:17mm, hauteur:15mm, prof:107mm, raccordement à vis, écart central entre les trous:9mm, section cable rigide:6mm², section cable souple:6mm², courant assigné In:25 A