L'Ebenoid - Fiche femelle 16A 2P+T IP40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - American National Standard
indice de protection (IP) - IP40
adapté à une broche de contact de protection - Non
couleur - noir
courant nominal - 16 A
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3477871214749
Réf. Sonepar
00057121474
Réf. Fournisseur
121474
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
modèle
American National Standard
indice de protection (IP)
IP40
adapté à une broche de contact de protection
Non
couleur
noir
courant nominal
16 A
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
direction d'enfichage
droit
technique de raccordement
borne à vis
nombre de pôles
2
tension nominale
250 V
Fiche femelle 16A 2 pôles + terre IP40 noir, tension nominale:250 V, direction d'enfichage:droit, IP40