Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
Culot
douille
puissance
puissance de la lampe
puissance de la source lumineuse
flux lumineux
flux lumineux de la source
flux lumineux effectif selon IEC 62612
flux lumineux par mètre
adapté à un montage encastré
température de couleur
adapté à un montage au plafond
matériau du boîtier/corps
flux lumineux utile
couleur du boîtier/corps
puissance du système
indice de protection (IP)
classe de protection
indice de rendu des couleurs CRI
source lumineuse
source lumineuse fournie
type de tension
Eclairage
10000 produits
puissance du système: 25.5 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 43 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 5400 lm
Copie
Copie
puissance du système: 49 W
flux lumineux utile: 5500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
Copie
Copie
puissance du système: 42 W
indice de protection (IP): IP54
indice de protection contre les chocs (IK): > IK10
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 400 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 200 W
flux lumineux utile: 160 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
Copie
Copie
puissance du système: 46 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 5430 lm
Copie
Copie
puissance de la lampe par mètre: 9 W
longueur: 50000 mm
flux lumineux par mètre: 900 lm
Copie
Copie
puissance du système: 20 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 2420 lm
Copie
Copie
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 20 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 2300 lm
puissance du système: 28.5 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3630 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2150 lm
température de couleur: 2700...6000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3630 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 6300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance de la lampe: 72...72 W
Culot: S19
flux lumineux: 650...650 lm
puissance du système: 11.7 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 1200 lm
Copie
Copie
puissance du système: 49 W
flux lumineux utile: 5500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6 W
température de couleur: 2700...4000 K
flux lumineux utile: 550 lm
puissance de la lampe: 28...28 W
Culot: E27
flux lumineux: 3800...3800 lm