Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
matériau
largeur
longueur
indice de protection (IP)
type d'accessoire/pièce détachée
modèle
classe de protection
hauteur
pas de variation
accessoire
variation DALI
variation par coupure de début de phase
Appareillage
10000 produits
Copie
Copie
modèle: douille
matériau: plastique
douille: E27
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
nombre de conducteurs: 3
modèle: statique
variation DALI: Oui
tension de sortie: 30...42 V
Copie
Copie
mode de pose: saillie
couleur: blanc
largeur d'appareil: 75 mm
Copie
Copie
mode de pose: saillie
couleur: blanc
largeur d'appareil: 75 mm
Copie
Copie
modèle: broche de contact de protection
indice de protection (IP): IP44
couleur: noir
tension de sortie: 11.4...11.4 V
puissance de sortie: 4...60 W
pas de variation: Non
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
matériau: aluminium
modèle: statique
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 100...100 W
mode de pose: saillie
couleur: blanc
largeur d'appareil: 100 mm
modèle: statique
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 30...30 W
mode de pose: autre
tension nominale: 230 V
fréquence: 50...0 Hz
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
couleur: noir
nombre de conducteurs: 3
Copie
Copie
indice de protection (IP): IP40
couleur: noir
courant nominal: 16 A
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier de protection
couleur: autre
matériau: acier
modèle: douille
douille: GU10
Copie
Copie
mode de pose: saillie
couleur: blanc
largeur d'appareil: 100 mm
Copie
Copie
modèle: douille
matériau: plastique
douille: E27
modèle: statique
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 60...60 W
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
matériau: aluminium
modèle: conventionnel
adapté au nombre de sources lumineuses: 1...1
puissance de lampe acceptée: 250...250 W
Copie
Copie
composition: cadre apparent
couleur: blanc
forme: carré
puissance de sortie: 120...120 W
pas de variation: Non
indice de protection (IP): IP20