Filtres généraux

Appareillage (13466)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Appareillage

10000 produits

Europole
  • Copie

  • Copie

  • modèle: statique

  • tension de sortie: 3...9 V

  • courant de sortie: 700...700 mA

Philips
  • Copie

  • Copie

  • modèle: conventionnel

  • adapté au nombre de sources lumineuses: 1...1

  • puissance de lampe acceptée: 250...250 W

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 4.3...4.3 W

  • Culot: E27

  • flux lumineux: 470...470 lm

Europole
  • Copie

  • Copie

  • modèle: statique

  • tension de sortie: 24...24 V

  • puissance de sortie: 15...15 W

Europole
  • Copie

  • Copie

  • puissance de sortie: 100...100 W

  • adapté à une tension constante: Oui

  • pas de variation: Oui

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 4.3...4.3 W

  • Culot: E14

  • flux lumineux: 470...470 lm

Ledvance
  • Copie

  • Copie

  • modèle: unité de contrôle

  • largeur: 31 mm

  • hauteur: 21 mm

Ledvance
  • type de transfo: transformateur électronique

  • transfo de sécurité: Oui

  • puissance: 20...70 W

Philips
  • Copie

  • Copie

  • modèle: électronique

  • adapté au nombre de sources lumineuses: 1...1

  • puissance de lampe acceptée: 18...36 W

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • forme: rond

  • adapté au diamètre: 20...20 mm

  • matériau: plastique

ENGITECHS
  • Copie

  • Copie

  • modèle: statique

  • tension de sortie: 24...24 V

  • courant de sortie: 0...2500 mA

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • type raccordement 1: fiche CEE

  • type raccordement 2: fiche CEE

  • nombre de conducteurs: 3

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
  • Copie

  • Copie

  • électronique: Oui

  • adapté à une lampe fluorescente compacte: Non

  • adapté à une lampe fluorescente: Non

Europole
  • Copie

  • Copie

  • modèle: statique

  • tension de sortie: 12...12 V

  • puissance de sortie: 60...60 W

Ledvance
  • Copie

  • Copie

  • modèle: unité de contrôle

  • largeur: 30 mm

  • hauteur: 21 mm

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • indice de protection (IP): IP20

  • couleur: blanc

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
  • puissance de la lampe: 100...100 W

  • source lumineuse: lampe aux halogénures métalliques

  • indice de protection (IP): IP20

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • composition: cadre apparent

  • couleur: blanc

  • forme: carré

Europole
  • Copie

  • Copie

  • tension de sortie: 24...24 V

  • puissance de sortie: 200...200 W

  • adapté à une tension constante: Oui

Europole
  • Copie

  • Copie

  • tension de sortie: 12...12 V

  • puissance de sortie: 4...70 W

  • pas de variation: Non

Europole
  • Copie

  • Copie

  • type de commande: autre

  • tension de sortie: 12...24 V

  • nombre de canaux de couleur: 4

ENGITECHS
  • Copie

  • Copie

  • modèle: dynamique

  • tension de sortie: 24...24 V

  • courant de sortie: 0...6250 mA

Europole
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: ensemble de raccordement

Europole
  • Copie

  • Copie

  • tension de sortie: 3...22 V

  • courant de sortie: 350...350 mA

  • puissance de sortie: 6...6 W