Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
matériau
largeur
indice de protection (IP)
longueur
type d'accessoire/pièce détachée
Appareillage
10000 produits
puissance de la lampe: 26...26 W
Culot: E27
flux lumineux: 4000...4000 lm
puissance de la lampe: 23...23 W
Culot: G13
flux lumineux: 3700...3700 lm
finition du raccordement électrique: autre
largeur: 70 mm
hauteur: 230 mm
puissance de la lampe: 40...40 W
Culot: E40
flux lumineux: 6500...6500 lm
puissance de la lampe: 42...42 W
Culot: E40
flux lumineux: 6000...6000 lm
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
couleur: noir
nombre de conducteurs: 3
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: GU10
flux lumineux: 365...365 lm
modèle: unité de contrôle
largeur: 30 mm
hauteur: 21 mm
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: GU10
flux lumineux: 380...380 lm
puissance de la lampe: 4.4...4.4 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 345...345 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
adapté à une boîte d'encastrement: Non
adapté à une boîte centrale: Oui
puissance du système: 12 W
température de couleur: 3000...6500 K
flux lumineux utile: 1200 lm
modèle: statique
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 3...50 W
puissance de la lampe: 23...23 W
Culot: G13
flux lumineux: 2700...2700 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
Copie
Copie
modèle: douille
matériau: plastique
douille: E27
puissance du système: 24 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 2400 lm
puissance de la lampe: 8.5...8.5 W
Culot: G24d-3
flux lumineux: 1000...1000 lm
puissance de la lampe: 9.5...9.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 950...950 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 630...630 lm
puissance de la lampe: 28...28 W
Culot: E27
flux lumineux: 3800...3800 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 660...660 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: G13
flux lumineux: 1050...1050 lm