Filtres généraux

Appareillage (16569)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Appareillage

10000 produits

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 23...23 W

  • Culot: G13

  • flux lumineux: 3700...3700 lm

Philips
  • Copie

  • Copie

  • finition du raccordement électrique: autre

  • largeur: 70 mm

  • hauteur: 230 mm

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 40...40 W

  • Culot: E40

  • flux lumineux: 6500...6500 lm

  • Copie

  • Copie

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 42...42 W

  • Culot: E40

  • flux lumineux: 6000...6000 lm

Europole
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T

  • couleur: noir

  • nombre de conducteurs: 3

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 4.9...4.9 W

  • Culot: GU10

  • flux lumineux: 365...365 lm

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 4.9...4.9 W

  • Culot: GU10

  • flux lumineux: 380...380 lm

Ledvance
  • Copie

  • Copie

  • modèle: unité de contrôle

  • largeur: 30 mm

  • hauteur: 21 mm

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 14.8...14.8 W

  • Culot: G53

  • flux lumineux: 875...875 lm

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 4.4...4.4 W

  • Culot: GU5,3

  • flux lumineux: 345...345 lm

Legrand
  • type d'accessoire/pièce détachée: autre

  • adapté à une boîte d'encastrement: Non

  • adapté à une boîte centrale: Oui

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 12 W

  • température de couleur: 3000...6500 K

  • flux lumineux utile: 1200 lm

Europole
  • Copie

  • Copie

  • modèle: statique

  • tension de sortie: 24...24 V

  • puissance de sortie: 3...50 W

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 23...23 W

  • Culot: G13

  • flux lumineux: 2700...2700 lm

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 7.5...7.5 W

  • Culot: E27

  • flux lumineux: 806...806 lm

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • modèle: douille

  • matériau: plastique

  • douille: E27

Philips
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 24 W

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • flux lumineux utile: 2400 lm

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 8.5...8.5 W

  • Culot: G24d-3

  • flux lumineux: 1000...1000 lm

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 9.5...9.5 W

  • Culot: E27

  • flux lumineux: 950...950 lm

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 7.5...7.5 W

  • Culot: GU5,3

  • flux lumineux: 630...630 lm

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 28...28 W

  • Culot: E27

  • flux lumineux: 3800...3800 lm

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 7.5...7.5 W

  • Culot: GU5,3

  • flux lumineux: 660...660 lm

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 8...8 W

  • Culot: G13

  • flux lumineux: 1050...1050 lm