Filtres généraux

Appareillage (13466)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Appareillage

10000 produits

Philips
  • Copie

  • Copie

  • modèle: conventionnel

  • adapté au nombre de sources lumineuses: 1...1

  • puissance de lampe acceptée: 70...70 W

ENGITECHS
  • Copie

  • Copie

  • modèle: statique

  • variation DALI: Non

  • tension de sortie: 24...24 V

  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement

  • couleur: blanc

  • matériau: aluminium

Ledvance
  • type de transfo: transformateur électronique

  • transfo de sécurité: Oui

  • puissance: 20...70 W

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: douille

  • matériau: autre

  • douille: E40

  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement

  • couleur: blanc

  • matériau: aluminium

Europole
  • Copie

  • Copie

  • modèle: statique

  • tension de sortie: 24...24 V

  • puissance de sortie: 15...15 W

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • composition: cadre apparent

  • couleur: blanc

  • forme: carré

Europole
  • Copie

  • Copie

  • tension de sortie: 12...12 V

  • puissance de sortie: 100...100 W

  • adapté à une tension constante: Oui

Philips
  • Copie

  • Copie

  • modèle: électronique

  • adapté au nombre de sources lumineuses: 2...2

  • puissance de lampe acceptée: 58...58 W

Europole
  • Copie

  • Copie

  • puissance de sortie: 150...150 W

  • pas de variation: Oui

  • indice de protection (IP): IP20

ENGITECHS
  • Copie

  • Copie

  • modèle: statique

  • tension de sortie: 24...24 V

  • courant de sortie: 0...4200 mA

Philips
  • Copie

  • Copie

  • circuit: autre

  • électronique: Oui

  • adapté à une lampe fluorescente compacte: Non

ENGITECHS
  • Copie

  • Copie

  • modèle: statique

  • tension de sortie: 24...24 V

  • courant de sortie: 0...2500 mA

Europole
  • Copie

  • Copie

  • tension de sortie: 12...12 V

  • puissance de sortie: 4...70 W

  • pas de variation: Non

Aric
  • Copie

  • Copie

  • modèle: douille

  • douille: GU10

Philips
  • puissance de la lampe: 3.4...3.4 W

  • Culot: E14

  • flux lumineux: 470...470 lm

Europole
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit

  • couleur: noir

  • nombre de conducteurs: 3

Europole
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion

  • couleur: autre

  • nombre de conducteurs: 2

ENGITECHS
  • Copie

  • Copie

  • modèle: régulateur de lumière électronique

  • largeur: 145 mm

  • hauteur: 16 mm

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • type raccordement 1: fiche CEE

  • type raccordement 2: fiche CEE

  • nombre de conducteurs: 3

Aric
  • Copie

  • Copie

  • modèle: capteur de présence

  • largeur: 90 mm

  • hauteur: 46 mm

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 3.4...3.4 W

  • Culot: E14

  • flux lumineux: 470...470 lm

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 5...5 W

  • Culot: E14

  • flux lumineux: 470...470 lm