Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
matériau
largeur
indice de protection (IP)
longueur
type d'accessoire/pièce détachée
Appareillage
10000 produits
puissance du système: 6 W
température de couleur: 2700...4000 K
flux lumineux utile: 550 lm
puissance de la lampe: 23...23 W
Culot: G13
flux lumineux: 2700...2700 lm
Copie
Copie
modèle: douille
matériau: plastique
douille: E27
modèle: conventionnel
adapté au nombre de sources lumineuses: 1...1
puissance de lampe acceptée: 400...400 W
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 2000...2000 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 42...42 W
Culot: E40
flux lumineux: 5700...5700 lm
Copie
Copie
mode de pose: saillie
couleur: blanc
largeur d'appareil: 75 mm
puissance de la lampe: 42...42 W
Culot: E27
flux lumineux: 6000...6000 lm
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier de protection
couleur: autre
matériau: acier
tension de sortie: 11.4...11.4 V
pas de variation: Non
boîtier: boîtier en plastique
Copie
Copie
mode de pose: saillie
couleur: blanc
largeur d'appareil: 75 mm
puissance du système: 19 W
température de couleur: 3000...6500 K
flux lumineux utile: 2000 lm
modèle: conventionnel
puissance de lampe acceptée (1 lampe): 100...100 W
pas de variation: Oui
Copie
Copie
modèle: broche de contact de protection
indice de protection (IP): IP44
couleur: noir
puissance de la lampe: 4.3...4.3 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
Culot: G24q-2
flux lumineux: 700...700 lm
puissance de la lampe: 4.8...4.8 W
Culot: GU10
flux lumineux: 355...355 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: GU10
flux lumineux: 345...345 lm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
nombre de conducteurs: 3
puissance du système: 6 W
température de couleur: 2700...4000 K
flux lumineux utile: 550 lm
électronique: Oui
adapté à une lampe fluorescente compacte: Non
adapté à une lampe fluorescente: Non
Copie
Copie
indice de protection (IP): IP40
couleur: noir
courant nominal: 16 A
modèle: statique
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 3...30 W