Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
matériau
largeur
longueur
indice de protection (IP)
type d'accessoire/pièce détachée
modèle
classe de protection
hauteur
pas de variation
accessoire
variation DALI
variation par coupure de début de phase
variation par coupure de fin de phase
Appareillage
10000 produits
Copie
Copie
modèle: douille
matériau: plastique
douille: E27
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
nombre de conducteurs: 3
modèle: statique
variation DALI: Oui
tension de sortie: 30...42 V
Copie
Copie
indice de protection (IP): IP40
couleur: noir
courant nominal: 16 A
Copie
Copie
mode de pose: saillie
couleur: blanc
largeur d'appareil: 75 mm
Copie
Copie
mode de pose: saillie
couleur: blanc
largeur d'appareil: 75 mm
Copie
Copie
modèle: broche de contact de protection
indice de protection (IP): IP44
couleur: noir
tension de sortie: 11.4...11.4 V
puissance de sortie: 4...60 W
pas de variation: Non
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
matériau: aluminium
mode de pose: saillie
couleur: blanc
largeur d'appareil: 100 mm
modèle: statique
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 30...30 W
mode de pose: autre
tension nominale: 230 V
fréquence: 50...0 Hz
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
couleur: noir
nombre de conducteurs: 3
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier de protection
couleur: autre
matériau: acier
Copie
Copie
modèle: autre
matériau: plastique
douille: B22d
modèle: douille
douille: GU10
Copie
Copie
mode de pose: saillie
couleur: blanc
largeur d'appareil: 100 mm
modèle: statique
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 100...100 W
Copie
Copie
modèle: douille
matériau: plastique
douille: E27
modèle: statique
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 60...60 W
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
matériau: aluminium
puissance de sortie: 120...120 W
pas de variation: Non
indice de protection (IP): IP20
modèle: statique
tension de sortie: 3...9 V
courant de sortie: 700...700 mA