Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
matériau
largeur
longueur
indice de protection (IP)
type d'accessoire/pièce détachée
modèle
couleur du boîtier/corps
classe de protection
hauteur
température de couleur
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
Appareillage
10000 produits
Copie
Copie
modèle: douille
matériau: plastique
douille: E27
modèle: conventionnel
adapté au nombre de sources lumineuses: 1...1
puissance de lampe acceptée: 400...400 W
Copie
Copie
mode de pose: saillie
couleur: blanc
largeur d'appareil: 75 mm
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier de protection
couleur: autre
matériau: acier
tension de sortie: 11.4...11.4 V
puissance de sortie: 4...60 W
pas de variation: Non
Copie
Copie
mode de pose: saillie
couleur: blanc
largeur d'appareil: 75 mm
modèle: conventionnel
puissance de lampe acceptée (1 lampe): 100...100 W
pas de variation: Oui
Copie
Copie
modèle: broche de contact de protection
indice de protection (IP): IP44
couleur: noir
puissance de la lampe: 4.3...4.3 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
électronique: Oui
adapté à une lampe fluorescente compacte: Non
adapté à une lampe fluorescente: Non
modèle: statique
variation DALI: Oui
tension de sortie: 30...42 V
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
modèle: statique
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 30...30 W
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
matériau: aluminium
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
couleur: noir
nombre de conducteurs: 3
modèle: unité de contrôle
largeur: 30 mm
hauteur: 21 mm
modèle: statique
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 60...60 W
Copie
Copie
modèle: douille
matériau: plastique
douille: E27
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
nombre de conducteurs: 3
modèle: douille
douille: GU10
mode de pose: saillie
couleur: blanc
largeur d'appareil: 100 mm
circuit: autre
électronique: Oui
adapté à une lampe fluorescente compacte: Non
Copie
Copie
mode de pose: saillie
couleur: blanc
largeur d'appareil: 100 mm