Filtres généraux

Appareillage (13466)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Appareillage

10000 produits

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • modèle: douille

  • matériau: plastique

  • douille: E27

Europole
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit

  • couleur: noir

  • nombre de conducteurs: 3

  • Copie

  • Copie

  • modèle: statique

  • variation DALI: Oui

  • tension de sortie: 30...42 V

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • couleur: blanc

  • largeur d'appareil: 75 mm

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • couleur: blanc

  • largeur d'appareil: 75 mm

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • indice de protection (IP): IP44

  • couleur: noir

Europole
  • Copie

  • Copie

  • tension de sortie: 11.4...11.4 V

  • puissance de sortie: 4...60 W

  • pas de variation: Non

  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement

  • couleur: blanc

  • matériau: aluminium

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • couleur: blanc

  • largeur d'appareil: 100 mm

Europole
  • Copie

  • Copie

  • modèle: statique

  • tension de sortie: 24...24 V

  • puissance de sortie: 30...30 W

  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: autre

  • tension nominale: 230 V

  • fréquence: 50...0 Hz

Europole
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T

  • couleur: noir

  • nombre de conducteurs: 3

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • indice de protection (IP): IP40

  • couleur: noir

  • courant nominal: 16 A

Ram
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: boîtier de protection

  • couleur: autre

  • matériau: acier

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • modèle: autre

  • matériau: plastique

  • douille: B22d

Aric
  • Copie

  • Copie

  • modèle: douille

  • douille: GU10

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • couleur: blanc

  • largeur d'appareil: 100 mm

Europole
  • Copie

  • Copie

  • modèle: statique

  • tension de sortie: 24...24 V

  • puissance de sortie: 100...100 W

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • modèle: douille

  • matériau: plastique

  • douille: E27

Philips
  • Copie

  • Copie

Europole
  • Copie

  • Copie

  • modèle: statique

  • tension de sortie: 24...24 V

  • puissance de sortie: 60...60 W

  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement

  • couleur: blanc

  • matériau: aluminium

Philips
  • Copie

  • Copie

  • modèle: conventionnel

  • adapté au nombre de sources lumineuses: 1...1

  • puissance de lampe acceptée: 250...250 W

Europole
  • Copie

  • Copie

  • puissance de sortie: 120...120 W

  • pas de variation: Non

  • indice de protection (IP): IP20