Filtres généraux

Appareillage (13466)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Appareillage

10000 produits

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • modèle: douille

  • matériau: plastique

  • douille: E27

Philips
  • Copie

  • Copie

  • modèle: conventionnel

  • adapté au nombre de sources lumineuses: 1...1

  • puissance de lampe acceptée: 400...400 W

  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement

  • couleur: blanc

  • matériau: aluminium

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • couleur: blanc

  • largeur d'appareil: 75 mm

Ram
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: boîtier de protection

  • couleur: autre

  • matériau: acier

Europole
  • Copie

  • Copie

  • tension de sortie: 11.4...11.4 V

  • puissance de sortie: 4...60 W

  • pas de variation: Non

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • couleur: blanc

  • largeur d'appareil: 75 mm

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
  • modèle: conventionnel

  • puissance de lampe acceptée (1 lampe): 100...100 W

  • pas de variation: Oui

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 4.3...4.3 W

  • Culot: E14

  • flux lumineux: 470...470 lm

Europole
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit

  • couleur: noir

  • nombre de conducteurs: 3

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
  • Copie

  • Copie

  • électronique: Oui

  • adapté à une lampe fluorescente compacte: Non

  • adapté à une lampe fluorescente: Non

Philips
  • Copie

  • Copie

  • circuit: autre

  • électronique: Oui

  • adapté à une lampe fluorescente compacte: Non

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • indice de protection (IP): IP40

  • couleur: noir

  • courant nominal: 16 A

  • Copie

  • Copie

  • modèle: statique

  • variation DALI: Oui

  • tension de sortie: 30...42 V

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 3.4...3.4 W

  • Culot: E27

  • flux lumineux: 470...470 lm

Europole
  • Copie

  • Copie

  • modèle: statique

  • tension de sortie: 24...24 V

  • puissance de sortie: 30...30 W

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

Europole
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T

  • couleur: noir

  • nombre de conducteurs: 3

Europole
  • Copie

  • Copie

  • modèle: statique

  • tension de sortie: 24...24 V

  • puissance de sortie: 60...60 W

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • indice de protection (IP): IP44

  • couleur: noir

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • modèle: douille

  • matériau: plastique

  • douille: E27

Aric
  • Copie

  • Copie

  • modèle: douille

  • douille: GU10

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • couleur: blanc

  • largeur d'appareil: 100 mm