Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
matériau
largeur
longueur
indice de protection (IP)
type d'accessoire/pièce détachée
Appareillage
10000 produits
modèle: statique
tension de sortie: 3...9 V
courant de sortie: 700...700 mA
puissance de la lampe: 4.3...4.3 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 4.3...4.3 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
modèle: unité de contrôle
largeur: 31 mm
hauteur: 21 mm
type de transfo: transformateur électronique
transfo de sécurité: Oui
puissance: 20...70 W
Copie
Copie
modèle: autre
matériau: plastique
douille: B22d
modèle: électronique
adapté au nombre de sources lumineuses: 1...1
puissance de lampe acceptée: 18...36 W
forme: rond
adapté au diamètre: 20...20 mm
matériau: plastique
modèle: statique
tension de sortie: 24...24 V
courant de sortie: 0...2500 mA
type raccordement 1: fiche CEE
type raccordement 2: fiche CEE
nombre de conducteurs: 3
électronique: Oui
adapté à une lampe fluorescente compacte: Non
adapté à une lampe fluorescente: Non
modèle: statique
tension de sortie: 12...12 V
puissance de sortie: 60...60 W
modèle: broche de contact de protection
indice de protection (IP): IP20
couleur: blanc
modèle: unité de contrôle
largeur: 30 mm
hauteur: 21 mm
puissance de sortie: 100...100 W
adapté à une tension constante: Oui
pas de variation: Oui
modèle: statique
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 15...15 W
Copie
Copie
puissance de la lampe: 100...100 W
source lumineuse: lampe aux halogénures métalliques
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 200...200 W
adapté à une tension constante: Oui
tension de sortie: 12...12 V
puissance de sortie: 4...70 W
pas de variation: Non
modèle: douille
matériau: autre
douille: GU10
modèle: électronique
adapté au nombre de sources lumineuses: 2...2
puissance de lampe acceptée: 58...58 W
puissance du système: 4.8 W
flux lumineux utile: 45.4 lm
température de couleur: 2700...3000 K
modèle: statique
tension de sortie: 24...24 V
courant de sortie: 355...385 mA