Filtres généraux

Appareillage (16569)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Appareillage

10000 produits

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 6 W

  • température de couleur: 2700...4000 K

  • flux lumineux utile: 550 lm

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 23...23 W

  • Culot: G13

  • flux lumineux: 2700...2700 lm

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • modèle: douille

  • matériau: plastique

  • douille: E27

Philips
  • Copie

  • Copie

  • modèle: conventionnel

  • adapté au nombre de sources lumineuses: 1...1

  • puissance de lampe acceptée: 400...400 W

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 18...18 W

  • Culot: G13

  • flux lumineux: 2000...2000 lm

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 7.5...7.5 W

  • Culot: E27

  • flux lumineux: 806...806 lm

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 42...42 W

  • Culot: E40

  • flux lumineux: 5700...5700 lm

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • couleur: blanc

  • largeur d'appareil: 75 mm

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 42...42 W

  • Culot: E27

  • flux lumineux: 6000...6000 lm

Ram
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: boîtier de protection

  • couleur: autre

  • matériau: acier

Europole
  • Copie

  • Copie

  • tension de sortie: 11.4...11.4 V

  • pas de variation: Non

  • boîtier: boîtier en plastique

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • couleur: blanc

  • largeur d'appareil: 75 mm

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 19 W

  • température de couleur: 3000...6500 K

  • flux lumineux utile: 2000 lm

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
  • modèle: conventionnel

  • puissance de lampe acceptée (1 lampe): 100...100 W

  • pas de variation: Oui

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • indice de protection (IP): IP44

  • couleur: noir

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 4.3...4.3 W

  • Culot: E14

  • flux lumineux: 470...470 lm

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 6.5...6.5 W

  • Culot: G24q-2

  • flux lumineux: 700...700 lm

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 4.8...4.8 W

  • Culot: GU10

  • flux lumineux: 355...355 lm

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 4...4 W

  • Culot: GU10

  • flux lumineux: 345...345 lm

Europole
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit

  • couleur: noir

  • nombre de conducteurs: 3

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 6 W

  • température de couleur: 2700...4000 K

  • flux lumineux utile: 550 lm

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
  • Copie

  • Copie

  • électronique: Oui

  • adapté à une lampe fluorescente compacte: Non

  • adapté à une lampe fluorescente: Non

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • indice de protection (IP): IP40

  • couleur: noir

  • courant nominal: 16 A

Europole
  • Copie

  • Copie

  • modèle: statique

  • tension de sortie: 24...24 V

  • puissance de sortie: 3...30 W