Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
Culot
douille
puissance
puissance de la lampe
puissance de la source lumineuse
flux lumineux
Eclairage
10000 produits
puissance de la lampe: 23...23 W
Culot: G13
flux lumineux: 2700...2700 lm
puissance du système: 6.8 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 600 lm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
matériau: aluminium
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 2400 lm
température de couleur: 3000...4000 K
Copie
Copie
modèle: douille
matériau: plastique
douille: E27
puissance de la lampe: 7.3...7.3 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: GU10
flux lumineux: 560...560 lm
puissance du système: 28 W
température de couleur: 3000...5000 K
flux lumineux utile: 2250 lm
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 3400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
modèle: conventionnel
adapté au nombre de sources lumineuses: 1...1
puissance de lampe acceptée: 400...400 W
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 3700 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance de la lampe: 16...16 W
Culot: G13
flux lumineux: 2500...2500 lm
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 2000...2000 lm
puissance du système: 100 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 11000 lm
puissance du système: 20 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 2002 lm
puissance du système: 21.2 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 1700 lm
puissance du système: 30 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 3200 lm
Copie
Copie
puissance du système: 29 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 3480 lm
type de luminaire: borne lumineuse
avec détecteur crépusculaire: Oui
avec détecteur de mouvement: Non
Copie
Copie
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 5200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2002 lm
température de couleur: 3000...4000 K