Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur du boîtier/corps
température de couleur
flux lumineux utile
puissance du système
indice de protection (IP)
classe de protection
Luminaire Décoratif
10000 produits
puissance du système: 7.8 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 800 lm
puissance du système: 3 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 350 lm
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2150 lm
température de couleur: 2700...6000 K
puissance du système: 10.8 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 3 lm
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 2410 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6 W
température de couleur: 2700...4000 K
flux lumineux utile: 550 lm
puissance du système: 18 W
température de couleur: 3000...6000 K
flux lumineux utile: 2350 lm
puissance du système: 75 W
flux lumineux utile: 775 lm
température de couleur: 2900...2900 K
puissance du système: 9 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 830 lm
puissance du système: 30 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 2690 lm
puissance du système: 14 W
température de couleur: 3000...5000 K
flux lumineux utile: 1050 lm
flux lumineux utile: 620 lm
indice de protection (IP): IP65
adapté à un montage encastré: Oui
puissance du système: 6.5 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 480 lm
puissance du système: 5 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 520 lm
puissance du système: 9.33 W
température de couleur: 9.33...3000 K
flux lumineux utile: 808.4 lm
puissance de la lampe par mètre: 6 W
longueur: 1000 mm
température de couleur: 4000...4000 K
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
finition de la grille/du réflecteur: mat
puissance du système: 5.2 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 400 lm
puissance du système: 6 W
température de couleur: 2700...6000 K
flux lumineux utile: 720 lm
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
matériau du boîtier/corps: aluminium
puissance du système: 12.1 W
flux lumineux utile: 1050 lm
indice de protection (IP): IP44
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
Copie
Copie
puissance du système: 75 W
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK04