Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
Culot
douille
puissance
puissance de la lampe
puissance de la source lumineuse
flux lumineux
Eclairage
10000 produits
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1000 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 3400 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 55 W
flux lumineux utile: 7600 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance de la lampe: 8.5...8.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 840...840 lm
puissance du système: 21 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 2100 lm
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 13 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 1450 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance du système: 5.3 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 450 lm
Copie
Copie
puissance de la lampe: 5.7...5.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 540...540 lm
puissance du système: 80 W
flux lumineux utile: 11200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
Copie
Copie
puissance du système: 70 W
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 17 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 1800 lm
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
matériau du boîtier/corps: aluminium
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 5600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
température de couleur: 0...0 K
Copie
Copie
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2250 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 540 lm
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 87 W
flux lumineux utile: 13000 lm
température de couleur: 4000...4000 K