Filtres généraux

Eclairage (363083)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Eclairage

10000 produits

Ledvance
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 36 W

  • flux lumineux utile: 3240 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • puissance du système: 200 W

  • flux lumineux utile: 30000 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 150 W

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • flux lumineux utile: 21000 lm

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 22 W

  • température de couleur: 3000...3000 K

  • flux lumineux utile: 2400 lm

SLV
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 6 W

  • flux lumineux utile: 400 lm

  • température de couleur: 3000...3000 K

Trilux
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 31 W

  • flux lumineux utile: 3600 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 55 W

  • flux lumineux utile: 8000 lm

  • température de couleur: 3000...6000 K

Theben
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 20 W

  • température de couleur: 3000...3000 K

  • flux lumineux utile: 2420 lm

Thorn
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 80 W

  • température de couleur: 3000...3000 K

  • flux lumineux utile: 10010 lm

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 50 W

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • flux lumineux utile: 5400 lm

Aric
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 100 W

  • température de couleur: 3000...3000 K

  • flux lumineux utile: 12000 lm

Ledvance
Classement vert
  • puissance du système: 50 W

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • flux lumineux utile: 6000 lm

Trilux
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 49 W

  • flux lumineux utile: 5500 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 100 W

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • flux lumineux utile: 14000 lm

Thorn
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 51 W

  • flux lumineux utile: 6300 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 24...24 W

  • Culot: G13

  • flux lumineux: 3700...3700 lm

  • puissance du système: 19 W

  • flux lumineux utile: 1800 lm

  • température de couleur: 2700...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 32 W

  • flux lumineux utile: 3200 lm

  • température de couleur: 3000...3000 K

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 7 W

  • flux lumineux utile: 400 lm

  • température de couleur: 3000...3000 K

Thorn
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 36 W

  • flux lumineux utile: 4404 lm

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • puissance du système: 35 W

  • flux lumineux utile: 3850 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 16 W

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • flux lumineux utile: 1600 lm

Ledvance
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 33 W

  • flux lumineux utile: 3630 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Ledvance
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 190 W

  • flux lumineux utile: 27000 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K