Filtres généraux
Filtres techniques
adapté à un montage encastré
température de couleur
adapté à un montage au plafond
source lumineuse
hasVariant
has_customer_ref
accessoryIdList
flux lumineux utile
couleur du boîtier/corps
puissance du système
indice de protection (IP)
classe de protection
indice de rendu des couleurs CRI
source lumineuse fournie
matériau du boîtier/corps
type de tension
10000 produits
puissance du système: 6 W
température de couleur: 2700...4000 K
flux lumineux utile: 650 lm
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42.9 W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 6300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1201 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 28.6 W
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 150 W
flux lumineux utile: 21000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 3400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4512 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 130 W
flux lumineux utile: 20000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4004 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 5880 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 5866 lm
température de couleur: 4000...4000 K
Copie
Copie
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 8000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4404 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 269 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 34620 lm
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1201 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 6 W
température de couleur: 2700...4000 K
flux lumineux utile: 550 lm