Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
Culot
douille
puissance
puissance de la lampe
puissance de la source lumineuse
flux lumineux
flux lumineux de la source
flux lumineux effectif selon IEC 62612
flux lumineux par mètre
adapté à un montage encastré
température de couleur
adapté à un montage au plafond
source lumineuse
flux lumineux utile
couleur du boîtier/corps
puissance du système
indice de protection (IP)
classe de protection
indice de rendu des couleurs CRI
source lumineuse fournie
matériau du boîtier/corps
type de tension
Eclairage
10000 produits
puissance de la lampe: 8.2...8.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 840...840 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 6800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 3000...4000 K
Copie
Copie
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 5040 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 6300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2002 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 2400 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 168 W
flux lumineux utile: 20500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
Copie
Copie
puissance du système: 42 W
indice de protection (IP): IP54
indice de protection contre les chocs (IK): > IK10
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 300 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 40000 lm
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 600 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 5500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28.5 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3920 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 5400 lm
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 1200 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 3240 lm
température de couleur: 4000...4000 K