Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
Culot
douille
puissance
puissance de la lampe
puissance de la source lumineuse
flux lumineux
flux lumineux de la source
flux lumineux effectif selon IEC 62612
flux lumineux par mètre
température de couleur
indice de protection (IP)
couleur du boîtier/corps
classe de protection
puissance du système
indice de rendu des couleurs CRI
flux lumineux utile
source lumineuse
source lumineuse fournie
matériau du boîtier/corps
adapté à un montage au plafond
adapté à un montage encastré
type de tension
Eclairage
10000 produits
puissance du système: 6 W
température de couleur: 2700...4000 K
flux lumineux utile: 650 lm
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42.9 W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 6300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28.6 W
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1201 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 3400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 150 W
flux lumineux utile: 21000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4004 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 5880 lm
température de couleur: 3000...6000 K
Copie
Copie
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 8000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 130 W
flux lumineux utile: 20000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4404 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1201 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 7 W
température de couleur: 2700...6000 K
flux lumineux utile: 600 lm
puissance du système: 6 W
température de couleur: 2700...4000 K
flux lumineux utile: 550 lm
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 2125 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30.5 W
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 520 lm
puissance du système: 200 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 28000 lm
puissance du système: 55 W
flux lumineux utile: 6700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 200 W
flux lumineux utile: 28000 lm
température de couleur: 4000...4000 K