Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
Culot
douille
puissance
puissance de la lampe
puissance de la source lumineuse
flux lumineux
flux lumineux de la source
flux lumineux effectif selon IEC 62612
flux lumineux par mètre
adapté à un montage encastré
température de couleur
adapté à un montage au plafond
source lumineuse
flux lumineux utile
couleur du boîtier/corps
puissance du système
indice de protection (IP)
classe de protection
indice de rendu des couleurs CRI
source lumineuse fournie
matériau du boîtier/corps
type de tension
Eclairage
10000 produits
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 5200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 2000 lm
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2002 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 5 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 520 lm
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1000 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 3400 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 55 W
flux lumineux utile: 7600 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 21 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 2100 lm
puissance du système: 13 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 1450 lm
puissance du système: 5.3 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 450 lm
Copie
Copie
puissance de la lampe: 5.7...5.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 540...540 lm
puissance du système: 80 W
flux lumineux utile: 11200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
Copie
Copie
puissance du système: 70 W
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 17 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 1800 lm
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
matériau du boîtier/corps: aluminium
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 5600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
température de couleur: 0...0 K
Copie
Copie
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2250 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9.4 W
flux lumineux utile: 980 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 540 lm
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4400 lm
température de couleur: 4000...4000 K