Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
puissance du système
flux lumineux utile
température de couleur
indice de protection (IP)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
indice de protection contre les chocs (IK)
indice de rendu des couleurs CRI
matériau du boîtier/corps
longueur
couleur du boîtier/corps
source lumineuse
courant nominal de la LED à courant constant
couleur de la lumière
douille
source lumineuse fournie
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
matériau de la verrine
type de tension
montage en ligne continue possible
nombre de lampes/modules
Suspension
10000 produits
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 800 lm
température de couleur: 2700...2700 K
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
couleur: noir
nombre de conducteurs: 3
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 850 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 18 W
température de couleur: 3000...6000 K
flux lumineux utile: 2350 lm
puissance du système: 12 W
température de couleur: 3000...6000 K
flux lumineux utile: 1600 lm
puissance du système: 24 W
température de couleur: 3000...6000 K
flux lumineux utile: 2870 lm
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 450 lm
température de couleur: 2700...2700 K
flux lumineux utile: 3400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
finition du paralume: mat
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 60
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 1000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 2300 lm
puissance du système: 8 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 850 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
transparent: Non
puissance du système: 7.5 W
flux lumineux utile: 800 lm
température de couleur: 2700...3000 K
puissance du système: 61 W
flux lumineux utile: 2800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 1600 lm
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 7.5 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 600 lm
puissance du système: 9 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 860 lm
indice de protection (IP): IP20
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
matériau du boîtier/corps: acier
puissance du système: 8 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 850 lm
Copie
Copie
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 250 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 9 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 1920 lm
indice de protection (IP): IP44
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 1700 lm
température de couleur: 4000...4000 K