Filtres généraux

Eclairage (363077)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Eclairage

10000 produits

Europole
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 6 W

  • température de couleur: 2700...4000 K

  • flux lumineux utile: 650 lm

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 32 W

  • flux lumineux utile: 3500 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Philips
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 42.9 W

  • flux lumineux utile: 6000 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 52 W

  • flux lumineux utile: 6300 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Philips
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 28.6 W

  • flux lumineux utile: 4000 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Thorn
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 14 W

  • flux lumineux utile: 1201 lm

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 34 W

  • flux lumineux utile: 4200 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Philips
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 34 W

  • flux lumineux utile: 3400 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 150 W

  • flux lumineux utile: 21000 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Thorn
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 50 W

  • flux lumineux utile: 6000 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Thorn
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 33 W

  • flux lumineux utile: 4004 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 42 W

  • flux lumineux utile: 5880 lm

  • température de couleur: 3000...6000 K

  • puissance du système: 52 W

  • flux lumineux utile: 8000 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Thorn
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 36 W

  • flux lumineux utile: 4404 lm

  • température de couleur: 3000...4000 K

Thorn
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 130 W

  • flux lumineux utile: 20000 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Thorn
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 14 W

  • flux lumineux utile: 1201 lm

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 7 W

  • température de couleur: 2700...6000 K

  • flux lumineux utile: 600 lm

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 6 W

  • température de couleur: 2700...4000 K

  • flux lumineux utile: 550 lm

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 25 W

  • flux lumineux utile: 2125 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Philips
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 30.5 W

  • flux lumineux utile: 4000 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

SLID Concept
  • puissance de la lampe par mètre: 9 W

  • longueur: 50000 mm

  • flux lumineux par mètre: 900 lm

Aurora
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 5 W

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • flux lumineux utile: 520 lm

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 200 W

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • flux lumineux utile: 28000 lm

Ledvance
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 55 W

  • flux lumineux utile: 6700 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K