Filtres généraux

Eclairage (363077)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Eclairage

10000 produits

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 23...23 W

  • Culot: G13

  • flux lumineux: 2700...2700 lm

Philips
Aric
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 6.8 W

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • flux lumineux utile: 600 lm

Philips
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation

  • couleur: blanc

  • matériau: aluminium

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 23 W

  • flux lumineux utile: 2400 lm

  • température de couleur: 3000...4000 K

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • modèle: douille

  • matériau: plastique

  • douille: E27

  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 7.3...7.3 W

  • Culot: E27

  • flux lumineux: 806...806 lm

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 32 W

  • flux lumineux utile: 3200 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 4.9...4.9 W

  • Culot: GU10

  • flux lumineux: 560...560 lm

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 28 W

  • température de couleur: 3000...5000 K

  • flux lumineux utile: 2250 lm

Philips
Classement vert
  • puissance du système: 34 W

  • flux lumineux utile: 3400 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Philips
  • Copie

  • Copie

  • modèle: conventionnel

  • adapté au nombre de sources lumineuses: 1...1

  • puissance de lampe acceptée: 400...400 W

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 34 W

  • flux lumineux utile: 3700 lm

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 16...16 W

  • Culot: G13

  • flux lumineux: 2500...2500 lm

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 18...18 W

  • Culot: G13

  • flux lumineux: 2000...2000 lm

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 100 W

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • flux lumineux utile: 11000 lm

Thorn
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 20 W

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • flux lumineux utile: 2002 lm

Aric
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 21.2 W

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • flux lumineux utile: 1700 lm

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 30 W

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • flux lumineux utile: 3200 lm

Theben
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 29 W

  • température de couleur: 3000...3000 K

  • flux lumineux utile: 3480 lm

  • Copie

  • Copie

  • température de couleur: 4000...4000 K

Gewiss
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 50 W

  • flux lumineux utile: 6000 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Thorn
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 20 W

  • flux lumineux utile: 2002 lm

  • température de couleur: 3000...4000 K

Thorn
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 34 W

  • flux lumineux utile: 4200 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K