Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
Culot
douille
puissance
puissance de la lampe
puissance de la source lumineuse
flux lumineux
flux lumineux de la source
flux lumineux effectif selon IEC 62612
flux lumineux par mètre
température de couleur
indice de protection (IP)
couleur du boîtier/corps
classe de protection
puissance du système
indice de rendu des couleurs CRI
flux lumineux utile
source lumineuse
source lumineuse fournie
matériau du boîtier/corps
adapté à un montage au plafond
adapté à un montage encastré
type de tension
Eclairage
10000 produits
puissance de la lampe: 23...23 W
Culot: G13
flux lumineux: 2700...2700 lm
puissance du système: 6.8 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 600 lm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
matériau: aluminium
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 2400 lm
température de couleur: 3000...4000 K
Copie
Copie
modèle: douille
matériau: plastique
douille: E27
puissance de la lampe: 7.3...7.3 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 700 lm
température de couleur: 3700...4300 K
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: GU10
flux lumineux: 560...560 lm
puissance du système: 28 W
température de couleur: 3000...5000 K
flux lumineux utile: 2250 lm
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 3400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
modèle: conventionnel
adapté au nombre de sources lumineuses: 1...1
puissance de lampe acceptée: 400...400 W
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 3700 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance de la lampe: 16...16 W
Culot: G13
flux lumineux: 2500...2500 lm
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 2000...2000 lm
puissance du système: 100 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 11000 lm
puissance du système: 20 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 2002 lm
puissance du système: 21.2 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 1700 lm
puissance du système: 30 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 3200 lm
Copie
Copie
puissance du système: 29 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 3480 lm
température de couleur: 4000...4000 K
Copie
Copie
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2002 lm
température de couleur: 3000...4000 K