Filtres généraux

Eclairage (362946)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Eclairage

10000 produits

Ledvance
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 32 W

  • flux lumineux utile: 4400 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

SG Lighting
  • puissance du système: 34 W

  • flux lumineux utile: 4350 lm

  • température de couleur: 3000...3000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 3 W

  • température de couleur: 3000...3000 K

  • flux lumineux utile: 300 lm

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 6.5...6.5 W

  • Culot: G24q-2

  • flux lumineux: 700...700 lm

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 4.8...4.8 W

  • Culot: GU10

  • flux lumineux: 355...355 lm

Thorn
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 77 W

  • flux lumineux utile: 10442 lm

  • température de couleur: 3000...3000 K

Trilux
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 21 W

  • flux lumineux utile: 2200 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Theben
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 10 W

  • température de couleur: 3000...3000 K

  • flux lumineux utile: 1200 lm

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 4...4 W

  • Culot: GU10

  • flux lumineux: 345...345 lm

Europole
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit

  • couleur: noir

  • nombre de conducteurs: 3

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 18 W

  • flux lumineux utile: 1500 lm

  • température de couleur: 2700...6000 K

Theben
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 10 W

  • température de couleur: 3000...3000 K

  • flux lumineux utile: 1170 lm

Philips
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 28.5 W

  • flux lumineux utile: 3400 lm

  • température de couleur: 3000...3000 K

Aric
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 10.8 W

  • température de couleur: 3000...3000 K

  • flux lumineux utile: 960 lm

Philips
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 200 W

  • température de couleur: 3000...3000 K

  • flux lumineux utile: 20000 lm

  • Copie

  • Copie

  • adapté à un montage encastré: Oui

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 28 W

  • température de couleur: 3000...5000 K

  • flux lumineux utile: 2250 lm

SG Lighting
  • longueur: 3000 mm

  • tension nominale (Un): 220...250 V

  • nombre de groupes/phases: 3

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
  • Copie

  • Copie

  • électronique: Oui

  • adapté à une lampe fluorescente compacte: Non

  • adapté à une lampe fluorescente: Non

  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 9.6...9.6 W

  • Culot: E27

  • flux lumineux: 1060...1060 lm

Sarlam
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 9 W

  • flux lumineux utile: 700 lm

  • température de couleur: 3700...4300 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 18 W

  • température de couleur: 3000...6000 K

  • flux lumineux utile: 1600 lm

Thorn
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 44.4 W

  • flux lumineux utile: 6610 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Sarlam
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 75 W

  • flux lumineux utile: 775 lm

  • température de couleur: 2900...2900 K