Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
Culot
douille
puissance
puissance de la lampe
puissance de la source lumineuse
flux lumineux
Eclairage
10000 produits
puissance de la lampe: 28...28 W
Culot: E27
flux lumineux: 3800...3800 lm
puissance du système: 80 W
flux lumineux utile: 11200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 168 W
flux lumineux utile: 20500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
Copie
Copie
puissance du système: 20 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 2360 lm
puissance du système: 130 W
flux lumineux utile: 20000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 3500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1201 lm
température de couleur: 3000...4000 K
Copie
Copie
puissance du système: 29 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 3480 lm
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 480 lm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
nombre de conducteurs: 3
modèle: statique
variation DALI: Oui
tension de sortie: 30...42 V
puissance du système: 8.75 W
température de couleur: 8.75...3000 K
flux lumineux utile: 808.4 lm
puissance du système: 21 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 2100 lm
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 5040 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance de la lampe: 7.3...7.3 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
finition de la grille/du réflecteur: mat
puissance du système: 9.7 W
flux lumineux utile: 1075 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9.4 W
flux lumineux utile: 980 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3920 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 3150 lm
puissance du système: 45 W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance de la lampe: 8.2...8.2 W
Culot: B22d
flux lumineux: 806...806 lm
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 3000...4000 K