Filtres généraux

Eclairage (363281)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Eclairage

10000 produits

Thorn
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 120 W

  • température de couleur: 3000...3000 K

  • flux lumineux utile: 15015 lm

Arkoslight
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 8.75 W

  • température de couleur: 8.75...3000 K

  • flux lumineux utile: 808.4 lm

Sylvania
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 35 W

  • flux lumineux utile: 4600 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • couleur: blanc

  • largeur d'appareil: 75 mm

Aric
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 100 W

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • flux lumineux utile: 13000 lm

  • puissance du système: 34 W

  • flux lumineux utile: 4000 lm

  • température de couleur: 3000...4000 K

Theben
  • Copie

  • Copie

  • modèle: détecteur de mouvement

  • longueur de portée max.: 12 m

  • commutateur de sélection: Non

Aric
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 5 W

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • flux lumineux utile: 520 lm

Philips
  • puissance du système: 154 W

  • flux lumineux utile: 20500 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
  • modèle: conventionnel

  • puissance de lampe acceptée (1 lampe): 100...100 W

  • pas de variation: Oui

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 20 W

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • flux lumineux utile: 2300 lm

  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 7.5...7.5 W

  • Culot: GU5,3

  • flux lumineux: 645...645 lm

Theben
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 29 W

  • température de couleur: 3000...3000 K

  • flux lumineux utile: 3340 lm

Thorn
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 190 W

  • température de couleur: 3000...3000 K

  • flux lumineux utile: 25000 lm

  • puissance du système: 100 W

  • flux lumineux utile: 16000 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Aric
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 100 W

  • température de couleur: 3000...3000 K

  • flux lumineux utile: 12000 lm

Ledvance
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 105...105 W

  • Culot: E40

  • flux lumineux: 14000...14000 lm

Thorn
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 29.5 W

  • flux lumineux utile: 3646 lm

  • température de couleur: 3000...3000 K

SG Lighting
  • puissance du système: 6.2 W

  • température de couleur: 3000...3000 K

  • flux lumineux utile: 400 lm

Europole
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 6 W

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • flux lumineux utile: 650 lm

Aric
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 17.7 W

  • température de couleur: 3000...3000 K

  • flux lumineux utile: 2350 lm

  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 8.2...8.2 W

  • Culot: B22d

  • flux lumineux: 806...806 lm

Ledvance
  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 41...41 W

  • Culot: E40

  • flux lumineux: 5400...5400 lm

Thorn
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement

  • couleur: blanc

  • matériau: aluminium

ban-1920x555px_La-boite-à-outils

promotion

Découvrez l'offre de gratuité Philips

Jusqu'au 30 avril, faites des économies en profitant de l'offre de gratuité avec Philips.

Découvrir l'offre